{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para rosca | M10 | |
Tipo de rosca | M | |
Material de corte | HSS | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1 × D en agujero pasante | |
Longitud total | 41 mm | |
Longitud del mango | 14 mm | |
Altura de paso | 1,5 mm | |
Mango hexagonal para puntas | C 6,3 | |
Tipo de producto | Punta de macho para roscar |
Número de artículo | 676307 M10 | |
EAN / GTIN | 4013288119148 | |
Número del fabricante | 05104671001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta de macho para roscar HSS M10
a petición
En stock
72 piezas en stock
13,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
376 piezas en stock
12,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | vaporizado | |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados |
Tipo de rosca | M | M |
Material de corte | HSS | HSS |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1 × D en agujero pasante | hasta 1,5×D en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta de macho para roscar | Punta de macho para roscar |