{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para rosca | M8 | |
Tipo de rosca | M | |
Material de corte | HSS | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1 × D en agujero pasante | |
Longitud total | 40 mm | |
Longitud del mango | 14 mm | |
Altura de paso | 1,25 mm | |
Mango hexagonal para puntas | C 6,3 | |
Tipo de producto | Punta de macho para roscar |
Número de artículo | 676307 M8 | |
EAN / GTIN | 4013288119131 | |
Número del fabricante | 05104670001 | |
Fabricante | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |