{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para rosca | M5 | |
Tipo de rosca | M | |
Material de corte | HSS | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1 × D en agujero pasante | |
Longitud total | 36 mm | |
Longitud del mango | 14 mm | |
Altura de paso | 0,8 mm | |
Mango hexagonal para puntas | C 6,3 | |
Tipo de producto | Punta de macho para roscar |
Número de artículo | 676307 M5 | |
EAN / GTIN | 4013288119094 | |
Número del fabricante | 05104668001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Punta de macho para roscar HSS, Para rosca: M5
a petición
En stock
210 piezas en stock
8,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
677 piezas en stock
7,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados |
Tipo de rosca | M | M |
Material de corte | HSS | HSS |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1 × D en agujero pasante | hasta 1,5×D en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta de macho para roscar | Punta de macho para roscar |