Juego de puntas de macho para roscar en caja estable, de 7 piezas

Número de artículo: 676309
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Material de corte: HSS
  • Clase de tolerancia: ISO 2 6H
  • Ángulo de flanco: 60
  • Empleo con tipo de perforación: hasta 1 × D en agujero pasante

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de rosca M
    Material de corte HSS
    Clase de tolerancia ISO 2 6H
    Ángulo de flanco 60 grados
    Empleo con tipo de perforación hasta 1 × D en agujero pasante
    Número de machos para roscar 6
    Número de piezas 7
    Tipo de producto Punta de macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 676309
    EAN / GTIN 4013288117359
    Número del fabricante 05259166001

    Descripción

    Ejecución:

    Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

    Ventaja:

    Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

    Aplicación:

    Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

    Contenido:

    Puntas de machos para roscar: N.° 676307 1 uds. de cada tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10
    Mango de acoplamiento “Rapidaptor”: 1 ud. similar a n.° 675020 tam. 6,3K (sin imán)

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra