{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Forma del corte previo | B | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Longitud total L | 41 mm | |
Longitud de filo Lc | 21 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 8,5 mm | |
Tipo de producto | Punta de macho para roscar |
Número de artículo | 130992 M10 | |
EAN / GTIN | 4067263295877 | |
Número del fabricante | 130992 M10 |