Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftform completamente aisladas, Tamaño de ranura en cruz: 2

Número de artículo: 668600 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
569 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 162 i VDE
Tamaño de ranura en cruz 2
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Para ⌀ de tornillos 3,1 − 5,2 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 205 mm
Punta de varilla Lasertip
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668600 2
EAN / GTIN 4013288148711
Número del fabricante 05006154001

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.
Varilla de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftform completamente aisladas, Tamaño de ranura en cruz: 2

Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftform completamente aisladas, Tamaño de ranura en cruz: 2

a petición
En stock
569 piezas en stock
10,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
985 piezas en stock
4,76 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador para Phillips Destornillador para Phillips
Para ⌀ de tornillos 3,1 − 5,2 mm 3,1 − 5,2 mm
Longitud total 205 mm 207 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm 100 mm
Tamaño de ranura en cruz 2 2
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra