{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 162 i VDE | |
Tamaño de ranura en cruz | 0 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Para ⌀ de tornillos | hasta 2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 80 mm | |
Longitud total | 161 mm | |
Punta de varilla | negro | |
Perfil de salida | Destornillador para Phillips | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 668600 0 | |
EAN / GTIN | 4013288027290 | |
Número del fabricante | 05006150001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftform completamente aisladas 0
a petición
En stock
323 piezas en stock
6,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
253 piezas en stock
5,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para Phillips | Destornillador para Phillips |
Para ⌀ de tornillos | hasta 2 | |
Longitud total | 161 | 112 |
Quality Dress | 162 i VDE | |
Tamaño de ranura en cruz | 0 | 0 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |