• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador de relojero para Phillips 0

Número de artículo: 669015 0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
298 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 0
Longitud total 112 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 669015 0
EAN / GTIN 4045197975058

Descripción

Ejecución:

Mango de aluminio resistente a la corrosión, con varilla fuertemente incrustada.
Extremo del mango con cabeza hexagonal giratoria, lo que permite trabajar de manera sensible.

Material:

Varillas de acero especial.