{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 162 i VDE | |
Tamaño de ranura en cruz | 4 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Para ⌀ de tornillos | 7,3 − 12,7 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 200 mm | |
Longitud total | 312 mm | |
Punta de varilla | negro | |
Perfil de salida | Destornillador para Phillips | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 668600 4 | |
EAN / GTIN | 4013288027818 | |
Número del fabricante | 05006158001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftform completamente aisladas 4
a petición
En stock
48 piezas en stock
18,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
9,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para Phillips | Destornillador para Phillips |
Para ⌀ de tornillos | 7,3 − 12,7 | 7,3 − 12,7 |
Longitud total | 312 | 320 |
Longitud de cuchilla cortante | 200 | 200 |
Tamaño de ranura en cruz | 4 | 4 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |