Juego de destornilladores para electricistas para Phillips, con mango Kraftform completamente aisladas, Número de destornilladores: 5

Número de artículo: 668610 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 5
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668610 5
EAN / GTIN 4013288102003
Número del fabricante 05258041001

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.
Varilla de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Volumen de suministro:

1 destornillador n.º 668600 de cada tamaño: Tam. 0; 1; 2; 3; 4

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Juego de destornilladores para electricistas para Phillips, con mango Kraftform completamente aisladas, Número de destornilladores: 5

Juego de destornilladores para electricistas para Phillips, con mango Kraftform completamente aisladas, Número de destornilladores: 5

a petición
En stock
106 piezas en stock
52,17 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
139 piezas en stock
29,67 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador para Phillips Destornillador para Phillips
Número de destornilladores 5 5
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores