Comprobador de tensión de calidad especial, Anchura de filo: 2,5mm

Número de artículo: 665020 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
1.549 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo 2,5 mm
Longitud de cuchilla cortante 50 mm
Longitud total 125 mm
Intervalo de comprobación 110 V - 250 V
Perfil de salida Destornillador Plano
Clip de enganche
Tipo de producto Comprobador de tensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 665020 2,5
EAN / GTIN 7610733001330
Número del fabricante PB 175.0-50

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico, con varilla de destornillador aislada y clip de sujeción.
Varilla de alta calidad, tam. 3,5 sin clip de sujeción. Intervalo de comprobación 110 − 250 V.

Nota:

Estos comprobadores de tensión cumplen las disposiciones de seguridad conforme a VDE 0680/6. Por tanto, no se pueden intercambiar las lámparas luminiscentes.