Comprobador de tensión de un polo con varilla para destornillador de alta calidad, ranurado 2,5 2,5 mm

Número de artículo: 665014 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
377 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de filo 2,5 mm
    Longitud de cuchilla cortante 55 mm
    Longitud total 132 mm
    Intervalo de comprobación 150 V - 250 V
    Perfil de salida Destornillador ranura
    Material mango Plástico
    Clip de enganche
    Tipo de producto Comprobador de tensión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 665014 2,5
    EAN / GTIN 3831007678612

    Descripción

    Ejecución:

    Mango de plástico, con varilla de destornillador aislada y clip de sujeción.
    Varilla para destornillador de alta calidad, intervalo de comprobación 150 – 250 V.

    Nota:

    Estos comprobadores de tensión cumplen las disposiciones de seguridad conforme a VDE 0680/6. Por tanto, no se pueden intercambiar las lámparas luminiscentes.