{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 160 i VDE | |
Anchura de filo b | 8 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Grosor de filo a | 1,2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 175 mm | |
Longitud total | 287 mm | |
Punta de varilla | Lasertip | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 663100 8 | |
EAN / GTIN | 4013288191090 | |
Número del fabricante | 05006130001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado, Anchura de filo b: 8mm
a petición
En stock
202 piezas en stock
13,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
413 piezas en stock
7,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 287 mm | 295 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 175 mm | 175 mm |
Anchura de filo b | 8 mm | 8 mm |
Grosor de filo a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |