{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 160 i VDE | |
Anchura de filo b | 3 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Grosor de filo a | 0,5 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 181 mm | |
Punta de varilla | negro | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 663100 3 | |
EAN / GTIN | 4013288148667 | |
Número del fabricante | 05006105001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado, Anchura de filo b: 3mm
a petición
En stock
1.028 piezas en stock
5,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.548 piezas en stock
3,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 181 mm | 187 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | 100 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Anchura de filo b | 3 mm | 3 mm |
Grosor de filo a | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |