Destornillador para electricistas para ranura VDE totalmente aislado, Anchura de filo b: 3mm

Número de artículo: 663301 3
Copiar
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 3 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Grosor de filo a 0,5 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 187 mm
Perfil de salida Destornillador para ranuras
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 663301 3
Copiar
EAN / GTIN 4062406059675
Copiar
Número del fabricante 663301 3
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par y comodidad. Varilla de acero para herramientas altamente aleado. A partir de tam. 5,5 = ⌀ exterior del aislamiento igual que el ancho del filo (ventajoso cuando se trabaja en espacios estrechos).
Varillas con filos cónicos, ajustadas a la medida normalizada de la ranura del tornillo. Completamente aislado, la resistencia del aislante a descargas disruptivas es un múltiplo de la tensión de verificación mínima según VDE. Cada uno de estos destornilladores está verificado individualmente al baño María en cuanto a ruptura de tensión.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra