{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de filo b | 4 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Grosor de filo a | 0,8 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 207 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para ranuras | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 663301 4 | |
EAN / GTIN | 4062406059699 | |
Número del fabricante | 663301 4 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |