Juego de destornilladores para electricistas para ranura completamente aislado 5

Número de artículo: 663311 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 5
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida Destornillador Plano
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 663311 5
EAN / GTIN 4062406059743
Número del fabricante 663311 5

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par y comodidad. Varilla de acero para herramientas altamente aleado. A partir de tam. 5,5 = ⌀ exterior del aislamiento igual que el ancho del filo (ventajoso cuando se trabaja en espacios estrechos).
Varillas con filos cónicos, ajustadas a la medida normalizada de la ranura del tornillo. Completamente aislado, la resistencia del aislante a descargas disruptivas es un múltiplo de la tensión de verificación mínima según VDE. Cada uno de estos destornilladores está verificado individualmente al baño María en cuanto a ruptura de tensión.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.

Contenido:

1 destornillador n.º 663301 de cada tamaño: Tam. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5