Juego de destornilladores para electricistas para ranura completamente aislado 8

Número de artículo: 663311 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Número de destornilladores 8
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Perfil de salida Destornillador Plano
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 663311 8
    EAN / GTIN 4062406059767
    Número del fabricante 663311 8

    Descripción

    Ejecución:

    Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
    Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
    Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par y comodidad. Varilla de acero para herramientas altamente aleado. A partir de tam. 5,5 = ⌀ exterior del aislamiento igual que el ancho del filo (ventajoso cuando se trabaja en espacios estrechos).
    Varillas con filos cónicos, ajustadas a la medida normalizada de la ranura del tornillo. Completamente aislado, la resistencia del aislante a descargas disruptivas es un múltiplo de la tensión de verificación mínima según VDE. Cada uno de estos destornilladores está verificado individualmente al baño María en cuanto a ruptura de tensión.

    Aplicación:

    Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
    En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.

    Contenido:

    1 destornillador n.º 663301 de cada tamaño: Tam. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra