{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 160 i VDE | |
Anchura de filo b | 5,5 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Grosor de filo a | 1 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 125 mm | |
Longitud total | 223 mm | |
Punta de varilla | Lasertip | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 663100 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288148698 | |
Número del fabricante | 05006120001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado 5,5 mm
a petición
En stock
645 piezas en stock
9,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
657 piezas en stock
4,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 223 | 232 |
Longitud de cuchilla cortante | 125 | 125 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Anchura de filo b | 5,5 | 5,5 |
Grosor de filo a | 1 | 1 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |