• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de destornilladores para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado 8

Número de artículo: 663110 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
120 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 8
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida Destornillador Plano
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 663110 8
EAN / GTIN 4013288101822
Número del fabricante 05258027001

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Varillas con filos cónicos, ajustadas a la medida normalizada de la ranura del tornillo. Completamente aislado, la resistencia del aislante a descargas disruptivas es un múltiplo de la tensión de verificación mínima según VDE. Cada uno de estos destornilladores está verificado individualmente al baño María en cuanto a ruptura de tensión.
Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.
Varilla de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos. A partir de tam. 5,5 = ⌀ exterior del aislamiento igual que el ancho del filo (ventajoso cuando se trabaja en espacios estrechos).

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.

Contenido:

1 destornillador n.º 663100 de cada tamaño: Tam. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Juego de destornilladores para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado 8

Juego de destornilladores para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado 8

a petición
En stock
120 piezas en stock
68,83 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
81 piezas en stock
38,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador Plano Destornillador Plano
Número de destornilladores 8 8
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores

Productos adecuados

Lista de repuestos