{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 932 A | |
Anchura de filo b | 7 mm | |
Grosor de filo a | 1,2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 125 mm | |
Longitud total | 230 mm | |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 10 mm | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 660300 7 | |
EAN / GTIN | 4013288018038 | |
Número del fabricante | 05018266001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Destornillador para ranura, con mango Kraftform y capuchón de golpe 7 mm
a petición
En stock
554 piezas en stock
11,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.266 piezas en stock
5,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
606 piezas en stock
5,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador Plano | Destornillador ranura | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 230 | 230 | 225 |
Longitud de cuchilla cortante | 125 | 125 | 125 |
Anchura de filo b | 7 | 7 | 7 |
Grosor de filo a | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 10 | 10 | 10 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |