{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 932 A | |
Anchura de filo b | 14 mm | |
Grosor de filo a | 2,5 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 250 mm | |
Longitud total | 367 mm | |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 16 mm | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 660300 14 | |
EAN / GTIN | 4013288018076 | |
Número del fabricante | 05018274001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador para ranura, con mango Kraftform y capuchón de golpe 14 mm
a petición
En stock
109 piezas en stock
28,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
123 piezas en stock
14,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador Plano | Destornillador ranura |
Longitud total | 367 | 384 |
Longitud de cuchilla cortante | 250 | 250 |
Anchura de filo b | 14 | 14 |
Grosor de filo a | 2,5 | 2,5 |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 16 | 17 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |