{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 932 A | |
Anchura de filo b | 10 mm | |
Grosor de filo a | 1,6 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 175 mm | |
Longitud total | 287 mm | |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 13 mm | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 660300 10 | |
EAN / GTIN | 4013288191236 | |
Número del fabricante | 05018270001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Destornillador para ranura, con mango Kraftform y capuchón de golpe, Anchura de filo b: 10mm
a petición
En stock
398 piezas en stock
18,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
462 piezas en stock
8,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
175 piezas en stock
8,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador Plano | Destornillador ranura | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 287 mm | 294 mm | 295 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Anchura de filo b | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Grosor de filo a | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |