{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 932 A | |
Anchura de filo b | 12 mm | |
Grosor de filo a | 2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 200 mm | |
Longitud total | 317 mm | |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 16 mm | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 660300 12 | |
EAN / GTIN | 4013288191243 | |
Número del fabricante | 05018272001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Destornillador para ranura, con mango Kraftform y capuchón de golpe 12 mm
a petición
En stock
153 piezas en stock
22,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
242 piezas en stock
11,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
135 piezas en stock
11,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador Plano | Destornillador ranura | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 317 | 319 | 320 |
Longitud de cuchilla cortante | 200 | 200 | 200 |
Anchura de filo b | 12 | 12 | 12 |
Grosor de filo a | 2 | 2 | 2 |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 16 | 13 | 16 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |