Destornillador para ranura, con mango de madera 7 mm

Número de artículo: 660800 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
691 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de filo b 7 mm
    Grosor de filo a 1,1 mm
    Longitud de cuchilla cortante 125 mm
    Longitud total 230 mm
    Hexágono como ayuda para la aplicación de llave 10 mm
    Perfil de salida Destornillador ranura
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 660800 7
    EAN / GTIN 4045197373052
    Número del fabricante 660800 7

    Descripción

    Ejecución:

    Mango de madera de haya sellada, con caperuzón de montaje de cuero. Hoja de acero al cromovanadio, completamente templada. A partir de tam. 5,5, hoja continua con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave. Superficie niquelada brillante.