{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de filo b | 12 mm | |
Grosor de filo a | 2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 200 mm | |
Longitud total | 319 mm | |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 13 mm | |
Perfil de salida | Destornillador ranura | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 660800 12 | |
EAN / GTIN | 4045197373083 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador para ranura, con mango de madera 12 mm
a petición
En stock
288 piezas en stock
11,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
122 piezas en stock
11,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador ranura | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 319 | 320 |
Longitud de cuchilla cortante | 200 | 200 |
Anchura de filo b | 12 | 12 |
Grosor de filo a | 2 | 2 |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 13 | 16 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |