Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes, Anchura de filo b: 5,5mm

Número de artículo: 660032 5,5
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.575 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 5,5 mm
Grosor de filo a 1 mm
Longitud de cuchilla cortante 120 mm
Longitud total 220 mm
Punta de varilla negro
Perfil de salida Destornillador ranura
Versión de mango redondo
Capuchón de golpe no
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene de 2 componentes
Superficie niquelado y cromado
Hexágono de confirmación no
Cuchilla continua no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 660032 5,5
EAN / GTIN 4067263013464
Número del fabricante 660032 5,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.