{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de filo b | 10 mm | |
Grosor de filo a | 1,6 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 180 mm | |
Longitud total | 300 mm | |
Punta de varilla | negro | |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 13 mm | |
Perfil de salida | Destornillador ranura | |
Versión de mango | redondo | |
Capuchón de golpe | no | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Material mango | Haptoprene de 2 componentes | |
Superficie | niquelado y cromado | |
Hexágono de confirmación | sí | |
Cuchilla continua | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 660032 10 | |
EAN / GTIN | 4067263013495 | |
Número del fabricante | 660032 10 |