Juego de destornilladores para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes 6

Número de artículo: 660036 6
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.518 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 6
Perfil de salida Destornillador ranura
Versión de mango redondo
Capuchón de golpe no
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene de 2 componentes
Superficie niquelado y cromado
Punta de varilla negro
exento de chispas no
Protección desenrollado no
Hexágono de confirmación
Caperuza giratoria no
Cuchilla continua no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 660036 6
EAN / GTIN 4067263013518
Número del fabricante 660036 6

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

Contenido:

1 destornillador n.° 660032 cada uno: Tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra