• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes 2 mm

Número de artículo: 660032 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 2 mm
Grosor de filo a 0,4 mm
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 120 mm
Punta de varilla negro
Perfil de salida Destornillador ranura
Versión de mango redondo
Capuchón de golpe no
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene de 2 componentes
Superficie niquelado y cromado
Hexágono de confirmación no
Cuchilla continua no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 660032 2
EAN / GTIN 4067263013426

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra