Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes 2,5 mm

Número de artículo: 660032 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 2,5 mm
Grosor de filo a 0,4 mm
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 162 mm
Punta de varilla negro
Perfil de salida Destornillador ranura
Versión de mango redondo
Capuchón de golpe no
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene de 2 componentes
Superficie niquelado y cromado
Hexágono de confirmación no
Cuchilla continua no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 660032 2,5
EAN / GTIN 4067263013433
Número del fabricante 660032 2,5

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.