{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 50 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha y a la izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Longitud total L | 247 mm | |
Intervalo de par | 10 Nm - 50 Nm | |
Peso | 290 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 30 mm | |
Alojamiento para herramienta insertable | 9×12 mm | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | preajustado | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 195,5 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 225,5 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657450 50 | |
EAN / GTIN | 4045197995933 | |
Número del fabricante | 657450 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Aparato base de llave dinamométrica sin escala sin herramienta insertable 50 Nm
a petición
En stock
84 piezas en stock
119,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
67 piezas en stock
96,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
193 piezas en stock
169,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm | Nm | Nm |
Datos protocolables | no | no | no |
Peso | 290 | 1.000 | 340 |
Procedimiento de medición | Par de giro | Par de giro | Par de giro |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Técnica de medición | mecánico | mecánico | mecánico |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto |