{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 25 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha y a la izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Longitud total L | 189 mm | |
Intervalo de par | 5 Nm - 25 Nm | |
Peso | 230 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 19,5 mm | |
Alojamiento para herramienta insertable | 9×12 mm | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | preajustado | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 137,5 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 157 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657450 25 | |
EAN / GTIN | 4045197995926 | |
Número del fabricante | 657450 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Aparato base de llave dinamométrica sin escala sin herramienta insertable 25 Nm
a petición
En stock
7 piezas en stock
115,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
163,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Par máximo | 25 | 25 |
Precisión de medición par de giro | ± 2 | ± 2 |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Técnica de medición | mecánico | mecánico |
Respuesta | activadora | activadora |
Posibilidad de regulación valor de disparo | preajustado | preajustado |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 157 | 141 |