• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Aparato base de llave dinamométrica sin escala sin herramienta insertable 100 Nm

Número de artículo: 657450 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 153,86 € /piezas
  • 53,82 € /piezas
  • 53,82 € /piezas
  • 226,98 € /piezas
a petición
En stock
270 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 100 Nm
Dirección de apriete Apriete a la derecha y a la izquierda
Precisión de medición par de giro ± 2 %
Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Longitud total L 368 mm
Intervalo de par 20 Nm - 100 Nm
Peso 450 g
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] 38,5 mm
Alojamiento para herramienta insertable 14×18 mm
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo preajustado
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 295,5 mm
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 334 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657450 100
EAN / GTIN 4045197995940

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica de un brazo sin escala regulable. Establezca el valor de par deseado con la herramienta de ajuste n.° 657452 tam. 1 en combinación con un aparato de comprobación adecuado.
Apriete a izquierda mediante cambio de posición de las herramientas insertables. Sin herramienta insertable (modelo básico); herramientas insertables adecuadas, ver n.º 657582657950.

Función:

Al alcanzar el par ajustado, se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso.

Aplicación:

Para un apriete controlado de tornillos según el par preajustado en trabajos en serie.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

± 2 % del valor ajustado.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Nota:

Herramientas insertables adecuadas: las encontrará en el n.° 657582657950.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Par de giro máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra