{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
Anchura b | 43 mm | |
Altura h | 29 mm | |
Resistencia al esfuerzo continuado | 450 Nm | |
Medida de referencia S | 25 mm | |
Número de dientes | 52 | |
Espiga de sujeción | 14×18 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Carraca convertible | sí | |
Carraca con expulsor | no | |
Tipo de producto | Carraca |
Número de artículo | 657630 2-3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406278366 | |
Número del fabricante | 657630 2-3/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Carraca insertable 2-3/4 pul
a petición
En stock
136 piezas en stock
67,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
231 piezas en stock
99,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 3/4 | 3/4 |
Anchura b | 43 | 39 |
Espiga de sujeción | 14×18 | 14×18 |
Altura h | 29 | 20,5 |
Número de dientes | 52 | 48 |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | Herramienta insertable |
Tipo de producto | Carraca | Carraca |