{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 100 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | MANOSKOP® 730Fix | |
Longitud total L | 386 mm | |
Intervalo de par | 20 Nm - 100 Nm | |
Intervalo de par | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 0,5 Nm | |
Peso | 988 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 17,5 mm | |
Alojamiento para herramienta insertable | 9×12 mm | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Función de doblado | no | |
Función slipper | no | |
QuickRelease/ función de cambio rápido | no | |
Indicador de seguimiento | no | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 336 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 353,5 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657099 100 | |
EAN / GTIN | 4018754269440 | |
Número del fabricante | 96503010 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica QuickSelect con seguro contra el desajuste, sin herramienta insertable 100 Nm
a petición
En stock
13 piezas en stock
372,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
102,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm ;lbfft | Nm ;lbfft |
Señalización de disparo | acústica ;háptico | acústica ;háptico |
Datos protocolables | no | no |
Procedimiento de medición | Par de giro | Par de giro |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 0,5 | 1 |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | Herramienta insertable |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 17,5 | 40 |