Llave dinamométrica QuickSelect con seguro contra el desajuste, sin herramienta insertable, Par máximo: 50Nm

Número de artículo: 657099 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 160,29 € /piezas
  • 66,46 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ±3
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 50 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±3 %
Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie MANOSKOP® 730Fix
Longitud total L 330 mm
Intervalo de par 10 Nm - 50 Nm
Intervalo de par 7 lbfft - 37 lbfft
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 0,25 Nm
Peso 831 g
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] 17,5 mm
Alojamiento para herramienta insertable 9×12 mm
Display analógico
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Técnica de medición mecánico
Función de doblado no
Función slipper no
QuickRelease/ función de cambio rápido no
Indicador de seguimiento no
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm; lbfft
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 280 mm
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 297,5 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 657099 50
EAN / GTIN 4018754269433
Número del fabricante 96503005
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica rígida, compacta, de un brazo, preajustable por escala y con disparo automático. Durante numerosas operaciones la precisión se mantiene, ya que para todas las piezas sometidas al desgaste se ha utilizado material de alta calidad y la barra de torsión se carga levemente durante la operación. Carcasa y mango de tubo rectangular rígido. Escalas reajustables. Apriete a izquierda mediante cambio de posición de las herramientas insertables.
Sin herramienta insertable (modelo básico); herramientas insertables adecuadas n.º 657582657950.
Unidades de medida: Nm, lbft.

Ventaja:

Preajustable por escala y mediante pulsador de ajuste desmontable que se puede asegurar contra desajuste. Opcionalmente, la llave se puede asegurar contra manipulaciones con el tornillo de seguridad suministrado y rótulos.

Función:

Si el valor ajustado se alcanza mientras se usa la llave, la llave se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.

Aplicación:

Dado que el par de giro se puede modificar muy rápidamente, es ideal para reparaciones y series pequeñas.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra