{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 50 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | MANOSKOP® 730Fix | |
Longitud total L | 363,5 mm | |
Intervalo de par | 10 Nm - 50 Nm | |
Intervalo de par | 7 lbfft - 37 lbfft | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 0,25 Nm | |
Peso | 1.050 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 17,5 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Alojamiento para herramienta insertable | 9×12 mm | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 280 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 297,5 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657095 50 | |
EAN / GTIN | 2050002047129 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Llave dinamométrica QuickSelect con seguro contra el desajuste y carraca insertable, Par máximo: 50Nm
a petición
En stock
18 piezas en stock
432,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
518 piezas en stock
218,41 €
171,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
306 piezas en stock
153,69 €
118,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
241 piezas en stock
118,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
101,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de par | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 60 Nm | 10 Nm - 60 Nm | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm |
Par máximo | 50 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Para herramientas insertables (asiento rectangular) |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | con escala regulable | con escala regulable | con escala regulable | con escala regulable |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 297,5 mm | 233 mm | 271,5 mm | 209 mm | 237 mm |
Tipo de producto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |