• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carraca insertable reversible con expulsor QuickRelease 1-1/2 pul

Número de artículo: 657590 1-1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
166 piezas en stock
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable

Detalles de producto

Datos técnicos

Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Anchura b 29 mm
Altura h 14,5 mm
Serie 725QR
Resistencia al esfuerzo continuado 100 Nm
Medida de referencia S 28 mm
Número de dientes 30
Espiga de sujeción 9×12 mm
Carraca convertible
Carraca con expulsor
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657590 1-1/2
EAN / GTIN 4018754139620
Número del fabricante 58253010

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica.
Carraca insertable, conmutable, con expulsor.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Idóneo para:

Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.

Nota:

Prestar atención al calibre de puntas de las herramientas insertables y comparar con el de la herramienta de ajuste (ver certificado de prueba/manual de instrucciones de la llave dinamométrica utilizada). ¡En caso de desviación realizar una corrección del calibre de puntas!
Otras herramientas insertables con mango insertable de 4 caras de 22×28 mm disponibles a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript