{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Anchura b | 33 mm | |
Altura h | 24 mm | |
Resistencia al esfuerzo continuado | 80 Nm | |
Medida de referencia S | 17,5 mm | |
Número de dientes | 60 | |
Espiga de sujeción | 9×12 mm | |
Carraca convertible | sí | |
Carraca con expulsor | no | |
Tipo de producto | Carraca |
Número de artículo | 657600 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754034512 | |
Número del fabricante | 58250005 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Carraca insertable reversible, Tipo-Cuadrado de accionamiento: 1-3/8pul
a petición
En stock
277 piezas en stock
75,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
108 piezas en stock
75,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
254 piezas en stock
52,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
Anchura b | 33 mm | 32 mm | 35 mm |
Altura h | 24 mm | 16,4 mm | 22,5 mm |
Carraca con expulsor | no | sí | no |
Medida de referencia S | 17,5 mm | 28 mm | 17,5 mm |
Número de dientes | 60 | 48 | 52 |
Tipo de producto | Carraca | Carraca | Carraca |