{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
Anchura b | 50 mm | |
Altura h | 32 mm | |
Resistencia al esfuerzo continuado | 400 Nm | |
Medida de referencia S | 25 mm | |
Número de dientes | 60 | |
Espiga de sujeción | 14×18 mm | |
Carraca convertible | sí | |
Carraca con expulsor | no | |
Tipo de producto | Carraca |
Número de artículo | 657600 2-3/4 | |
EAN / GTIN | 4018754034543 | |
Número del fabricante | 58250040 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Carraca insertable reversible, Tipo-Cuadrado de accionamiento: 2-3/4pul
a petición
En stock
209 piezas en stock
119,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
219 piezas en stock
67,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
216 piezas en stock
100,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura b | 50 mm | 43 mm | 39 mm |
Resistencia al esfuerzo continuado | 400 Nm | 450 Nm | 450 Nm |
Espiga de sujeción | 14×18 mm | 14×18 mm | 14×18 mm |
Altura h | 32 mm | 29 mm | 20,5 mm |
Carraca convertible | sí | sí | sí |
Número de dientes | 60 | 52 | 48 |
Tipo de producto | Carraca | Carraca | Carraca |