Carraca insertable reversible, Tipo-Cuadrado de accionamiento: 2-1/2pul

Número de artículo: 657600 2-1/2
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
331 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo-Cuadrado de accionamiento (pul) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Anchura b 43 mm
Altura h 26 mm
Resistencia al esfuerzo continuado 300 Nm
Medida de referencia S 25 mm
Número de dientes 60
Espiga de sujeción 14×18 mm
Carraca convertible
Carraca con expulsor no
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657600 2-1/2
EAN / GTIN 4018754034536
Número del fabricante 58250020
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica.
Carraca insertable, conmutable.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Idóneo para:

Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.

Nota:

Prestar atención al calibre de puntas de las herramientas insertables y comparar con el de la herramienta de ajuste (ver certificado de prueba/manual de instrucciones de la llave dinamométrica utilizada). ¡En caso de desviación realizar una corrección del calibre de puntas!
Otras herramientas insertables con mango insertable de 4 caras de 22×28 mm disponibles a petición.