Llave dinamométrica electromecánica 650 Nm

Número de artículo: 655290 650
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 153,86 € /piezas
  • 83,07 € /piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ± 2
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable
  • Interfaz: Interfaz USB
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 650 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ± 2 %
Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Interfaz Interfaz USB
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie MANOSKOP® 730DR
Longitud total L 920 mm
Intervalo de par 65 Nm - 650 Nm
Intervalo de par 48 lbfft - 480 lbfft
Intervalo de par 580 lbfin - 5.800 lbfin
Resolución del ajuste 1 Nm
Resolución 0,1 Nm
Peso 3.767 g
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] 25 mm
Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
Alojamiento para herramienta insertable 14×18 mm
Display digital
Señalización de disparo óptica; acústica; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
Tipo de pila Mignon, AA
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Forma de conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Técnica de medición electrónica
QuickRelease/ función de cambio rápido
Datos protocolables
Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
Respuesta indicadora; activadora; Señal acústica
Lectura conmutable Nm; lbfin; lbfft
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 837 mm
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 862 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 655290 650
EAN / GTIN 4018754187638
Número del fabricante 96501865

Descripción

Ejecución:

Llave electromecánica exclusiva, que reúne la función de visualización y la de activación en un solo aparato. Al alcanzar el par de giro ajustado, la llave emite una señal audible y perceptible, como una llave dinamométrica mecánica convencional. Además, el valor alcanzado se visualiza en la pantalla y se puede transferir a un PC. El modo adicional de „visualización” permite al usuario visualizar continuamente el par de giro actual. Almacena y documenta hasta 7500 aprietes. El bloqueo de teclado automático previene el ajuste imprevisto. La configuración se puede proteger contra un ajuste no autorizado por medio de un código PIN. La llave ofrece un amplio campo de medición. Indicación de calibración automática integrada según el número de cargas y el intervalo de tiempo.
Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.
  • Indicación sencilla de la medida de referencia: Para herramientas insertables con calibre de puntas de referencia modificada solo se debe introducir el valor nuevo. Se prescinde de costosos cálculos de fórmulas.
  • QuickRelease: Enclavamiento seguro y cambio rápido para herramientas insertables.
  • Carcasa robusta y compacta.
  • Ajuste de los límites de tolerancia que, una vez alcanzados, se indican claramente en una pantalla por medio de cambios de color.
  • Manejo muy sencillo; uso y avance en el menú a través de tan solo 4 botones pulsadores.
  • Mango de 2 componentes, resistente a aceites, grasas, carburantes, líquidos de freno y Skydrol.
  • Interfaz USB para lectura de los datos.
Con carraca insertable conmutable.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Incluye maletín de plástico rígido (tam. 100 y 200) y una caja de chapa de acero robusta (a partir tam. 400) y 2 pilas (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Partes opcionales:

Adaptador USB, cable de conector de enganche, software SENSOMASTER 4.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra