{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 800 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Interfaz | Interfaz USB | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | MANOSKOP® 730DR | |
Longitud total L | 1.253 mm | |
Intervalo de par | 80 Nm - 800 Nm | |
Intervalo de par | 60 lbfft - 600 lbfft | |
Intervalo de par | 720 lbfin - 7.200 lbfin | |
Resolución del ajuste | 1 Nm | |
Resolución | 0,1 Nm | |
Peso | 6.492 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 55 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
Alojamiento para herramienta insertable | 22×28 mm | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | óptica; acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
Tipo de pila | Mignon, AA | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR6 | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | electrónica | |
QuickRelease/ función de cambio rápido | sí | |
Datos protocolables | sí | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | indicadora; activadora; Señal acústica | |
Lectura conmutable | Nm; lbfin; lbfft | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 1.157 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 1.212 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655290 800 | |
EAN / GTIN | 4018754240067 | |
Número del fabricante | 96501880 |