Llave dinamométrica electromecánica 1000 Nm

Número de artículo: 655290 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 83,07 € /piezas
  • 153,86 € /piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ± 2
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable
  • Interfaz: Interfaz USB
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Par máximo 1.000 Nm
    Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
    Precisión de medición par de giro ± 2 %
    Herramienta intercambiable Herramienta insertable
    Interfaz Interfaz USB
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Serie MANOSKOP® 730DR
    Longitud total L 1.437 mm
    Intervalo de par 100 Nm - 1.000 Nm
    Intervalo de par 74 lbfft - 750 lbfft
    Intervalo de par 900 lbfin - 9.000 lbfin
    Resolución del ajuste 1 Nm
    Resolución 0,1 Nm
    Peso 6.910 g
    Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] 55 mm
    Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
    Alojamiento para herramienta insertable 22×28 mm
    Display digital
    Señalización de disparo óptica; acústica; háptico
    Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 2
    Tipo de pila Mignon, AA
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
    Forma de conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
    Técnica de medición electrónica
    QuickRelease/ función de cambio rápido
    Datos protocolables
    Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
    Respuesta indicadora; activadora; Señal acústica
    Lectura conmutable Nm; lbfin; lbfft
    Procedimiento de medición Par de giro
    Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
    Norma DIN EN ISO 6789
    Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 1.341 mm
    Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 1.396 mm
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 655290 1000
    EAN / GTIN 4018754240050
    Número del fabricante 96501800

    Descripción

    Ejecución:

    Llave electromecánica exclusiva, que reúne la función de visualización y la de activación en un solo aparato. Al alcanzar el par de giro ajustado, la llave emite una señal audible y perceptible, como una llave dinamométrica mecánica convencional. Además, el valor alcanzado se visualiza en la pantalla y se puede transferir a un PC. El modo adicional de „visualización” permite al usuario visualizar continuamente el par de giro actual. Almacena y documenta hasta 7500 aprietes. El bloqueo de teclado automático previene el ajuste imprevisto. La configuración se puede proteger contra un ajuste no autorizado por medio de un código PIN. La llave ofrece un amplio campo de medición. Indicación de calibración automática integrada según el número de cargas y el intervalo de tiempo.
    Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.
    • Indicación sencilla de la medida de referencia: Para herramientas insertables con calibre de puntas de referencia modificada solo se debe introducir el valor nuevo. Se prescinde de costosos cálculos de fórmulas.
    • QuickRelease: Enclavamiento seguro y cambio rápido para herramientas insertables.
    • Carcasa robusta y compacta.
    • Ajuste de los límites de tolerancia que, una vez alcanzados, se indican claramente en una pantalla por medio de cambios de color.
    • Manejo muy sencillo; uso y avance en el menú a través de tan solo 4 botones pulsadores.
    • Mango de 2 componentes, resistente a aceites, grasas, carburantes, líquidos de freno y Skydrol.
    • Interfaz USB para lectura de los datos.
    Carraca insertable con cuadrado insertable.

    Norma:

    Comprobado según DIN EN ISO 6789.

    Datos de aplicación:

    Leyenda para dibujo y fórmula:

    l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
    l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
    l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
    l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
    L = longitud total de la herramienta
    T1 = par de giro a ajustar
    T2 = par de giro prescrito

    Volumen de suministro:

    Incluye maletín de plástico rígido (tam. 100 y 200) y una caja de chapa de acero robusta (a partir tam. 400) y 2 pilas (1,5 V Mignon / AA / LR6).

    Partes opcionales:

    Adaptador USB, cable de conector de enganche, software SENSOMASTER 4.

    Nota:

    La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra