{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 200 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±1 % | |
Precisión de medición ángulo de giro | ±1 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Interfaz | Interfaz USB | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | SENSOTORK® 713R | |
Longitud total L | 608 mm | |
Intervalo de par | 10 Nm - 200 Nm | |
Intervalo de par | 7 lbfft - 148 lbfft | |
Intervalo de par | 90 lbfin - 1.800 lbfin | |
Resolución | 0,01 Nm | |
Peso | 1.552 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 25 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Alojamiento para herramienta insertable | 14×18 mm | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | óptica; acústica; háptico | |
Principio de disparo | Motor de vibración | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
Tipo de pila | Mignon, AA | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR6 | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Embalaje | caja de chapa de acero estable | |
Técnica de medición | electrónica | |
Datos protocolables | sí | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | indicadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfin; lbfft | |
Procedimiento de medición | Par de giro; Ángulo de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 524 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 549 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655270 200 | |
EAN / GTIN | 4018754156511 | |
Número del fabricante | 96501620 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica 200 Nm
a petición
En stock
4 piezas en stock
1.462,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
302,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm ;lbfin ;lbfft | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm |
Display | digital | digital |
Datos protocolables | sí | sí |
Intervalo de par | 10 ;200 | 40 ;200 |
Precisión de medición par de giro | ±1 | ± 2 ;±3 |
Procedimiento de medición | Par de giro ;Ángulo de giro | Par de giro |
Tipo de producto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |