Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica 60 Nm

Número de artículo: 655270 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 180,77 € /piezas
  • 218,21 € /piezas
  • 101,32 € /piezas
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ±1
  • Precisión de medición ángulo de giro: ±1
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable
  • Interfaz: Interfaz USB

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Par máximo 60 Nm
    Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
    Precisión de medición par de giro ±1 %
    Precisión de medición ángulo de giro ±1 %
    Herramienta intercambiable Herramienta insertable
    Interfaz Interfaz USB
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Serie SENSOTORK® 713R
    Longitud total L 378 mm
    Intervalo de par 3 Nm - 60 Nm
    Intervalo de par 2,5 lbfft - 44 lbfft
    Intervalo de par 27 lbfin - 540 lbfin
    Resolución 0,01 Nm
    Peso 856 g
    Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] 17,5 mm
    Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
    Alojamiento para herramienta insertable 9×12 mm
    Display digital
    Señalización de disparo óptica; acústica; háptico
    Principio de disparo Motor de vibración
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 2
    Tipo de pila Mignon, AA
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
    Forma de conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
    Embalaje caja de chapa de acero estable
    Técnica de medición electrónica
    Datos protocolables
    Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
    Respuesta indicadora
    Lectura conmutable Nm; lbfin; lbfft
    Procedimiento de medición Par de giro; Ángulo de giro
    Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
    Norma DIN EN ISO 6789
    Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 299 mm
    Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 316,5 mm
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 655270 60
    EAN / GTIN 4018754156504
    Número del fabricante 96501606

    Descripción

    Ejecución:

    La llave dinamométrica/torsiométrica ofrece un funcionamiento sencillo y flexible gracias a la guía de menú en su gran pantalla. Las aplicaciones de atornillado recurrentes se pueden agrupar en un gráfico dirigido por menús. Se puede regular el preaviso de las señales ópticas, perceptibles y acústicas. Es resistente a aceites, grasas, carburantes, líquidos de freno y Skydrol. La llave es fácil de mantener gracias a un ajuste simple y programable a través del ordenador, además de ofrecer un gran capacidad de medición. Con la contraseña, se garantiza la protección contra ajustes involuntario y el acceso de personas externo. El par de giro y el ángulo de giro son visibles simultáneamente. Es posible medir el ángulo de giro cómodamente sin brazo de referencia.
    • Carcasa robusta y compacta.
    • Manejo sencillo y flexible a través de los menús en pantalla grande.
    • Las aplicaciones de atornillado recurrentes se pueden agrupar en un gráfico dirigido por menús.
    • Campo de medición especialmente amplio (5 % − 100 % del valor nominal).
    • Regulación del preaviso de las señales ópticas, perceptibles y acústicas.
    • Resistente a aceites, grasas, carburantes, líquidos de freno y Skydrol.
    • Controlable por PC.
    • Fácil de mantener gracias al ajuste sencillo.
    • Indicación de calibración automática integrada según el número de cargas y el intervalo de tiempo.
    • Protección por contraseña para prevenir ajustes imprevistos y el acceso no autorizado.
    • Con 2 pilas (1,5 V Mignon / AA / LR6).
    • El par de giro y el ángulo de giro son visibles simultáneamente.
    • Medición cómoda del ángulo de giro sin brazo de referencia.
    • Indicación sencilla de la medida de referencia: para herramientas insertables con calibre de puntas modificado solo se debe introducir el valor nuevo. Se prescinde de costosos cálculos de fórmulas.
    • QuickRelease: enclavamiento seguro y cambio rápido para herramientas insertables.
    • Medición del ángulo de giro sin brazo de referencia.
    • Manejo sencillo: mediante las teclas de dirección se pueden seleccionar todas las funciones. Manejo intuitivo y sencillo.
    • Indicación de calibración automática: según el número de cargas y el intervalo de tiempo.
    • Señales de advertencia: estas señales pueden ser acústicas (zumbador), táctiles (vibración en el mango), visuales (LED y pantalla) o una combinación de las tres. El momento de preaviso se puede indicar por separado.
    • Aplicación libre de la fuerza: la medición permanece precisa en todos los casos, independientemente del lugar donde se sujete la llave dinamométrica.
    • Salida de datos: la interfaz USB permite la lectura y evaluación de los datos almacenados en el PC.
    • Luz de fondo de la pantalla para una mejor legibilidad y valoración del proceso de atornillado (principio de los colores del semáforo).

    Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.

    Norma:

    Comprobado según DIN EN ISO 6789.

    Datos de aplicación:

    Leyenda para dibujo y fórmula:

    l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
    l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
    l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
    l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
    L = longitud total de la herramienta
    T1 = par de giro a ajustar
    T2 = par de giro prescrito

    Volumen de suministro:

    Incluye maletín de plástico rígido (tam. 400 en caja de chapa de acero robusta) y 2 pilas (1,5 V Mignon / AA / LR6).

    Partes opcionales:

    Adaptador USB, cable de conector de enganche y software SENSOMASTER 4.

    Nota:

    La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra