{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 50 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 %; ±3 % | |
Precisión de medición ángulo de giro | ±1 % | |
Precisión de medición ángulo de giro | ±1 grados | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Interfaz | Interfaz USB | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 407,5 mm | |
Intervalo de par | 10 Nm - 50 Nm | |
Intervalo de par | 7,4 lbfft - 36,9 lbfft | |
Intervalo de par | 88,5 lbfin - 442,5 lbfin | |
Resolución | 0,01 Nm | |
Resolución angular | 0,1 grados | |
Peso | 890 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 28 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Alojamiento para herramienta insertable | 9×12 mm | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | háptico; acústica; háptico | |
Principio de disparo | Motor de vibración | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de pila | 18650 | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 3,4 Ah | |
Tensión nominal | 3,6 V | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | electrónica | |
Datos protocolables | sí | |
Diagonal pantalla | 2,8 pul | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | indicadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft; lbfin | |
Procedimiento de medición | Par de giro; Ángulo de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 309,2 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 337,2 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655013 50 | |
EAN / GTIN | 4062406577902 | |
Número del fabricante | 655013 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica 50 Nm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
702,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
1.410,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
144 piezas en stock
705,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Alojamiento para herramienta insertable | 9×12 | 9×12 | 9×12 |
Datos protocolables | sí | sí | sí |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | Herramienta insertable | Herramienta insertable |
Respuesta | indicadora | indicadora | indicadora |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 28 | 17,5 | 28 |
Tipo de producto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |