{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 340 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 %; ±3 % | |
Precisión de medición ángulo de giro | ±1 % | |
Precisión de medición ángulo de giro | ±1 grados | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Interfaz | Interfaz USB | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 650 mm | |
Intervalo de par | 68 Nm - 340 Nm | |
Intervalo de par | 50,2 lbfft - 250,8 lbfft | |
Intervalo de par | 602 lbfin - 3.009 lbfin | |
Resolución | 0,1 Nm | |
Resolución angular | 0,1 grados | |
Peso | 1.625 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 34 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Alojamiento para herramienta insertable | 14×18 mm | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | háptico; acústica; háptico | |
Principio de disparo | Motor de vibración | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de pila | 18650 | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 3,4 Ah | |
Tensión nominal | 3,6 V | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | electrónica | |
Datos protocolables | sí | |
Diagonal pantalla | 2,8 pul | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | indicadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft; lbfin | |
Procedimiento de medición | Par de giro; Ángulo de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 542 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 576 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655013 340 | |
EAN / GTIN | 4062406578138 | |
Número del fabricante | 655013 340 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica 340 Nm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
966,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
333,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
966,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm | Nm ;lbfft ;lbfin |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a la derecha y a la izquierda | Apriete a derecha y a izquierda |
Alojamiento para herramienta insertable | 14×18 | 14×18 | 14×18 |
Señalización de disparo | háptico ;acústica ;háptico | óptica ;acústica | háptico ;acústica ;háptico |
Intervalo de par | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 34 | 25 | 34,1 |