{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 21 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado de salida | 28 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 651020 21 | |
EAN / GTIN | 4045197336453 | |
Número del fabricante | 651020 21 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada, de chapa fina Surface Drive, Ancho de llave: 21mm
a petición
En stock
143 piezas en stock
8,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
255 piezas en stock
8,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
267 piezas en stock
13,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
188 piezas en stock
14,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 28 mm | 30 mm | 30 mm | 31 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí | sí |
Longitud | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 85 mm |
Ancho de llave | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |